HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08167541 品番 HRL102A-1616
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS 使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)41 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする