SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水廻り工具
SUGICO(スギコ)の 水廻り用曲げ工具
角パイプ用アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08167769
品番
TO-4040
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ
□40×板厚1.2mm
最大荷重(kN)
9.8
最短寸法(mm)
39
最長寸法(mm)
64
関連資料:
寸法図(0.02MB)