エクセレンス
エクセレンスの 厨房機器・設備・調理機械
エクセレンスの 低温機器類
エクセレンスの 冷凍/冷蔵庫類
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08167875
品番
KF-186A
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様
引き出し:透明ストッカー×3
質量(kg)
46
色
ホワイト
高さ(mm)
1425
タイプ
アップライト
奥行(mm)
570
間口(mm)
550
消費電力(W)
88
温度範囲(℃)
冷凍:約-13〜-25、冷蔵:約3〜10
温度(℃)
急速冷凍時:約-30
冷却方式
直冷式
温度調節
冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式
年間消費電力量(kWh/年)
290
定格内容積(L)
186
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません