※単品画像1
ベルソス
ベルソスの キッチン/調理家電
ベルソスの その他調理家電
ベルソスの ホームベーカリー
ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08167891
品番
VS-KE32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ホームベーカリー1斤レシピ付き
用途
餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆ
セット内容
本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)
質量(kg)
3
色
ベージュ
容量
1斤
電源(V)
AC100 50/62Hz
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
1.2
容量(g)
小麦粉:約200(0.8斤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×310×240
注意
※18のメニューがこれ1台