YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08168097
品番
NC-SD 6.0×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,780
この商品は
刃先径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
呼びd×θ(mm×°)
6×125
寸法d(mm)
6
寸法L(mm)
66
寸法l(mm)
20
寸法D(mm)
6
トラスコ品番
166-0527
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
質量(g)
15
先端角(°)
125
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
6
メーカー商品コード
CS-D6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08168097
NC-SD 6.0×125
02178295
NC-SD 6 ×125°
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました