マリンテック
マリンテックの 自動車用夏季向け用品
マリンテックの 扇風機
ミニターボファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
08168907
品番
S7
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!
洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし
PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品
TYPE-C充電ケーブル1本
寸法(mm)
147×49×27
質量(g)
312
出力(W)
68
電流(A)
3
電圧(V)
7.4
電源
USB typeC(DC5V)
使用時間(分)
30(最大風量)/180(最小風量)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
130000
バッテリー容量(Ah)
4
風量調整
3段階切替
最大風速(m/s)
52
充電時間(時間)
約3
動作温度(℃)
-10〜50
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池:4000
注意
※本製品にはアダプターは付属しておりません。
商品説明動画
参考になった