アルミ構造材(item Line8) アルミヒンジ8 HASP40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08169056 品番HASP40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

・Line6、Line8プロファイル専用です。部品単位での出荷になりますのでお客様にて組付けてご使用ください。

付属品【Tナット】専用Tナット(M6):1個【キャップ】2個【ピン】1本【六角穴付きサラボルト】M6×1-14L:1本 タイプフェノール樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする