アルミ構造材(item Line8) ハンドグリップAL HGR200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08169081 品番HGR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
B80 質量(g)264 タイプフェノール樹脂製 DM8×1.25 C20 E20 ねじサイズM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする