- 半袖Tシャツ(厚手) ノーブランド 08169183

 

- 半袖Tシャツ(厚手) ノーブランド 08169183 - 半袖Tシャツ(厚手) ノーブランド 08169183 - 半袖Tシャツ(厚手) ノーブランド 08169183

半袖Tシャツ(厚手)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08169183 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

18番単糸の厚手タイプのTシャツです。
しっかりした生地で洗濯にも強い。

クロ サイズM 用途作業着に、普段着に、インナーに。 種別Tシャツ 胸囲(cm)104 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 着丈(cm)71 標準質量(g)約225(LLサイズ) ポケットなし
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08169192
2026-02-23
用途:
普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手で少し大きめです。
価格的にも素材的にもとても良かった。

対象商品:
08169156
2019-05-04
用途:
普段着
ぐらすあーとにんじん 様

夏の暑い時でも汗をよく吸収して着やすかったです。
廃番なってしまったのが残念!

対象商品:
09679451
2018-08-09
用途:
Sサイズは大きいかった
製造業

普段、Sサイズを着ているのでSを買ったけど、大きかった。
Mの人はもちろん、Lを着ている人でも切れるんじゃあないだろうか。
また厚手と書いているけど結構薄いぞ

対象商品:
08169226
2018-05-31
用途:
自転車修理時
サイクルショップ冬眠 様

廃番になるのが惜しい逸品です、厚いのに通気性抜群のシャツでした。

対象商品:
08169192
2017-08-17
用途:
機械加工にて
篠原製作所 様

厚手でキリコが飛んできても焼けないしモチが良いため重宝してます

対象商品:
08169156
2017-10-08
用途:
作業時

個人的には、ナイロン系よりも綿生地の方が好きです。

対象商品:
08169226
2017-05-01
用途:
普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

生地がしっかりしていて良い。
少し大きめ。
また購入したいです。

対象商品:
08169192
2015-04-15
用途:
仕事や普段の時も使用。
個人のお客様

商品は、しっかりした作りです。自分は、商品名の厚手を期待して購入しましたが、生地自体の厚みは、それほど厚くは無いです。一緒に購入したCVTヘビーTシャツとほぼ一緒か、若干CVT Tシャツの方が厚いと思います。作りはイイので着ている感じも文句なしですが、仕事柄バイクに乗る時も、多々あるので、次の時はCVTヘビーの方を購入すると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする