ポータブル電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08169309 品番SLG1800B
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。
リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。
別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。
UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)
オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。

用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0〜40 口数コンセント:4(20(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:25 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:1.8 動作温度(℃)ー10〜40 保管温度(℃)ー20〜45 バッテリー容量(Wh)1536
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする