ヒロショウ
ヒロショウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヒロショウの グラス・食器・カトラリー
ヒロショウの マグカップ・グラス・コップ
食楽工房 純銅タンブラー 450ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08170727
品番
CNE953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
食楽工房 純銅タンブラーは、ビールを更に美味しく、クリーミーでなめらかな泡が立ちます。ご自宅でワンランク上のビールが飲めます。
用途
ビールを飲む用に。
材質
銅
容量(mL)
約450
質量(g)
152
寸法(cm)
約径8.2×13.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません