ヒロショウ
ヒロショウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヒロショウの グラス・食器・カトラリー
ヒロショウの マグカップ・グラス・コップ
食楽工房 真鍮製ビアカップ 160ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08170736
品番
BSS-20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食楽工房 真鍮製ビアカップは、器で変わる、うまみが違う本格的なビールが味わえます。
用途
ビールを飲む用に。
材質
真鍮
容量(mL)
約160
質量(g)
81
寸法(cm)
約径5.5×9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません