CZBS-04 角型チリトリザルボウル フタ付き ヒロショウ 08170928 CZBS-04 角型チリトリザルボウル フタ付き ヒロショウ 08170928 CZBS-04 角型チリトリザルボウル フタ付き ヒロショウ 08170928 CZBS-04 角型チリトリザルボウル フタ付き ヒロショウ 08170928 CZBS-04 角型チリトリザルボウル フタ付き ヒロショウ 08170928

角型チリトリザルボウル フタ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08170928 品番CZBS-04
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角型チリトリザルボウル フタ付き 4Pは、角型のコンパクトサイズで、扱いやすく下ごしらえに大活躍するチリトリざるボウルです。チリトリの様にサッとすくえます。蓋をしたまま電子レンジが可能です。便利な目盛り付きです。食洗器使用可能です。

用途調理器具に。 材質ポリプロピレン 質量(g)270 目盛(mL)100/200/300/400/500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×11×9.4(収納時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする