商品画像

- レトルトタイプ 北海道産ほたて貝柱のおかゆRT アルファー食品 08171391 - レトルトタイプ 北海道産ほたて貝柱のおかゆRT アルファー食品 08171391 - レトルトタイプ 北海道産ほたて貝柱のおかゆRT アルファー食品 08171391 - レトルトタイプ 北海道産ほたて貝柱のおかゆRT アルファー食品 08171391

レトルトタイプ 北海道産ほたて貝柱のおかゆRT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200g×30個) 注文コード08171391 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

調理不要でそのまま食べられる。そしゃく機能にも配慮したレトルトシリーズです。※生姜がほたての旨味を引き立てます

用途食事介助が必要な方にご利用の際は、飲み込むまで様子を見守ってください。低温下(10℃以下)で長期保存する場合は、お米が硬くなることがありますが、温めると美味しく召しあがれます。開封後は、早めに召しあがってください。袋のフチで手を切らないよう注意してください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする