商品画像

- 出雲のおもてなし丹波大納言小豆のお赤飯 アルファー食品 08171436 - 出雲のおもてなし丹波大納言小豆のお赤飯 アルファー食品 08171436 - 出雲のおもてなし丹波大納言小豆のお赤飯 アルファー食品 08171436

出雲のおもてなし丹波大納言小豆のお赤飯

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(283g×8個) 注文コード08171436 品番-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,126
販売価格(税別)
6,598
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

粒が大きく、小豆の高級品種といわれる「丹波大納言小豆」を使用しました。もち米は国産を100%使用。もっちりとしたお米の食感と、ほくほくした小豆の自然な甘さが広がる、素朴ながらほっとする味わいのお赤飯をお楽しみいただけます。

用途品質保持のため、タイマー予約炊飯や、長時間の炊飯器内での保温保管はさけてください。炊飯器の機種により、設定等異なる場合がありますので、炊飯器の取り扱い説明書をご確認ください。米袋から脱酸素剤を取り出してください。 種類米類
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
お祝い膳に
医療・福祉・介護関連業

手軽で美味しくて見た目もきれいに出来上がります
おもてなしやお祝い膳にぴったり。助かってます。
買い置きできるのもポイント。
モノタロウは欠品していることが多いので。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする