オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
インサートスリーブ(サヤ管)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08172231
品番
QA-030
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法D(Φmm)
8.15
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
適合管径(Φmm)
9.52×t0.64
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※銅管肉厚(JIS H 3300、JIS H 3330)Mタイプ用です。Kタイプ、Lタイプには使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材