オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
インサートスリーブ(サヤ管)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08172258
品番
QA-034
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法D(Φmm)
20.4
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
適合管径(Φmm)
22.22×t0.81
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※銅管肉厚(JIS H 3300、JIS H 3330)Mタイプ用です。Kタイプ、Lタイプには使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材