※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バイト
HiKOKI(旧:日立工機)の 完成バイト
HiKOKI(旧:日立工機)の 角バイト
スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08172450
品番
0037-4555
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。
用途
各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
適合機種
ハイコーキ(BM40M2)
材質
超硬
最大加工厚(mm)
20
刃径(mm)
11.5