HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の のこぎり
HiKOKI(旧:日立工機)の のこぎり替刃
HiKOKI(旧:日立工機)の 片刃鋸用
ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個×2000本)
注文コード
08172626
品番
BF1010
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッカ用肩幅10mmステープル10F
ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種
コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA
材質
鉄
幅(mm)
内幅9・外幅10
線径(Φmm)
幅0.7×厚さ0.5
足長(mm)
10