※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 棚柱・棚受
SUGICO(スギコ)の 棚ダボ・エンドキャップ
フラット化粧キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08172748
品番
TO-7014-32B
参考基準価格(税別)
¥94
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
パイプの端部にはめ込むキャップです。
材質
PE(ポリエチレン)
適合板厚(mm)
1.6
差込サイズ(Φmm)
31.8
表面仕上げ
黒
自重(g)
5
関連資料:
寸法図(0.03MB)