ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176257 品番TCR25-5
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。

質量(g)57 タイプフェノール樹脂製 t5 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする