イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12075A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176467
品番
BJ737-12075A
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
32
質量(g)
145
タイプ
フェノール樹脂製
D
12
C
9.9
E
13
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応