クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-12100B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176720 品番BJ737-12100B
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B32 H5 質量(g)179 タイプフェノール樹脂製 D14 C19 E13 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする