イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177097
品番
BJ748-16100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R12
W
24
L
100
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20
L2
95
D
12
L3
6
締付トルク(N・m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
63