イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60S-Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177255
品番
GRL60S-Y
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合
【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)
300
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
23
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
6.5
ベアリング
6201ZZ
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
【最大】25【最小】16
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
26
寸法R1(mm)
【最大】37.9【最小】32
寸法Do(mm)
60