イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177271
品番
GRL50S-Y
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合
【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
5.5
ベアリング
6000ZZ
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
【最大】20【最小】14
寸法d1(mm)
26
寸法d2(mm)
22
寸法R1(mm)
【最大】30.9【最小】27
寸法Do(mm)
50