イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL30S-Y
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177298
品番
GRL30S-Y
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合
【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
3
ベアリング
606ZZ
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
【最大】12【最小】10
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
13
寸法R1(mm)
【最大】18.3【最小】17
寸法Do(mm)
30