曜日別特売
EWN70A-30-RE エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE イマオコーポレーション 08177639

EWN70A-30-RE エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE イマオコーポレーション 08177639
EWN70A-30-RE エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE イマオコーポレーション 08177639

エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08177639品番EWN70A-30-RE
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

L30H36質量(g)47タイプフェノール樹脂製D70S8G10D120キャップキャップ付き(つや消しレッド)MM10×1.5ねじの呼びM10材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする