※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
08177714
品番
TEEN2204PETR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
主切れ刃:20
サライ刃:20
形状
60°正三角形
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。