ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ周辺機器
ブロードウォッチの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177867
品番
SEC-PLMT-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です
ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。
ステンレスバンド付き
用途
防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(縦×横)(mm)
カメラ取付け面:105×100
取付ピッチ(mm)
カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)
バンド長(mm)
ステンレス:Φ200