ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ周辺機器
ブロードウォッチの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177876
品番
SEC-PLMT-BKP
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です
ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。
ステンレスバンド付き
用途
防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(mm)
カメラ取付け面:85×45
全長(mm)
アーム:290(250)
首振角度(°)
272
取付ピッチ(mm)
カメラ:30〜75
バンド長(mm)
ステンレス:600