トラウター
トラウターの 収納家具
トラウターの 収納ボックス
トラウターの バスケット
オレゴニアンキャンパー テントイントラッシュボックス Oregonian Camper ごみ箱 バケツ バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1点
色
ブラックカモ
注文コード
08177910
品番
OCB2024BC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラッシュボックス
用途
キャンプ
材質
TP-700 POLYESTER(ポリエステル)
色
ブラックカモ
容量(L)
19
直径(Φcm)
本体:30
高さ(cm)
本体:27
注意
※収納用品