オレゴニアンキャンパー テントイントラッシュボックス Oregonian Camper ごみ箱 バケツ バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1点 ウルフブラウン 注文コード08177919 品番OCB2024WB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トラッシュボックス

用途キャンプ 材質TP-700 POLYESTER(ポリエステル) ウルフブラウン 容量(L)19 直径(Φcm)本体:30 高さ(cm)本体:27
注意
※収納用品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする