トラウター
トラウターの 収納家具
トラウターの 収納ボックス
トラウターの バスケット
オレゴニアンキャンパー ポップアップトラッシュボックスR2 Oregonian Camper ごみ箱 バケツ バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
08177971
品番
OCB2026BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラッシュボックス
用途
キャンプ
材質
TP-700 POLYESTER(TP-700 ポリエステル)
色
ブラックカモ
容量(L)
55
直径(Φcm)
本体:40
高さ(cm)
本体:45
注意
※収納用品