トラウター
トラウターの 収納家具
トラウターの 収納ボックス
トラウターの バスケット
オレゴニアンキャンパー ポップアップトラッシュボックスR2 Oregonian Camper ごみ箱 バケツ バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
08177980
品番
OCB2026SG
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トラッシュボックス
用途
キャンプ
材質
TP-700 POLYESTER(TP-700 ポリエステル)
色
シャドーグラス
容量(L)
55
直径(Φcm)
本体:40
高さ(cm)
本体:45
注意
※収納用品