トラウター
トラウターの 収納家具
トラウターの 収納ボックス
トラウターの バスケット
オレゴニアンキャンパー キャンパーバケットR Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
08177989
品番
OCB2053WB
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラッシュボックス
用途
バケツ
材質
TP-700 POLYESTER(ポリエステル) ※PVC防水加工
色
ウルフブラウン
容量(L)
32
直径(Φcm)
本体:40
耐熱温度(℃)
60
高さ(cm)
本体:26
注意
※収納用品