トラウター
トラウターの 収納家具
トラウターの 収納ボックス
トラウターの バスケット
オレゴニアンキャンパー タイニーキャンプバケット Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1点
色
ブラックカモ
注文コード
08178007
品番
OCB2034BC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラッシュボックス
用途
バケツ
材質
100% 600D POLYESTER(ポリエステル)
色
ブラックカモ
容量(L)
12
直径(Φcm)
本体:28
耐熱温度(℃)
60
高さ(cm)
本体:20
注意
※収納用品