トラウター
トラウターの 収納家具
トラウターの 収納ボックス
トラウターの バスケット
オレゴニアンキャンパー タイニーキャンプバケット Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
08178016
品番
OCB2034WB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラッシュボックス
用途
バケツ
材質
100% 600D POLYESTER(ポリエステル)、内側/PVCコーティング(防水)
色
ウルフブラウン
容量(L)
12
直径(Φcm)
本体:28
耐熱温度(℃)
60
高さ(cm)
本体:20
注意
※収納用品