消費電力(W)100
寸法(mm)こて部: 200(H)×80(L)
リーク電圧(mV)2以下
設定温度(℃)380〜480
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力電圧AC24V
ノズルΦ1.0S型
セット内容474ステーション、こて(ノズルΦ1.0mmS型(No.A1499)付)、フィルターパイプ、クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、セラミックペーパーフィルターS、セラミックペーパーフィルターL、スプリングフィルター、シリコングリス、焼付防止剤、レンチ、こて台(No.635-01:クリーニングスポンジ付)
アース抵抗2Ω以下
電源コード3芯ゴムコード、二極接地プラグ
吸入流量15L/min
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
ヒーターセラミックヒーター AC24V-50W
ステーション質量(g)3800
タイプストレートタイプ
こて部HAKKO 815
トラスコ品番255-4747
真空発生方式ダブルシリンダー式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)W165×H135×D260
制御温度(℃)380〜480