クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-12040A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08180965 品番BJ736-12040A
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B9.9 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 D6 C12 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400 許容トルクT(N・m)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする