クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08025B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08181218 品番BJ736-08025B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B13 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 F4 D4 C11 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする