松元屋
松元屋の 耐油手袋
松元屋の ニトリルゴム 耐油手袋
松元屋の 厚手タイプ ニトリルゴム
耐油ゴム手袋(ニトリル)3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08181293
品番
TH-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐摩耗性、突き刺し性に優れもの
サイズ
M
全長(cm)
27
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
耐油ゴム(ニトリル)
色
ブルー
入数(双)
3
入数
1パック(3双入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08181293
TH-33
06126827
No.600
モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー
1双
¥
599
税込
¥
659
内容量、メーカー、仕様に違いがあります。