イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12002-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08181480
品番
BJ764-12002-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R10
A
92
B
80
質量(g)
140
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
32
C
76.5
E
6.5
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応