イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-10002-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08181577
品番
BJ764-10002-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R8
A
70
B
60
質量(g)
64
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.5
D
25
C
57
E
5.5
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応