ピックケース

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08181747 品番 PCL-36
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。

間口(mm)573 奥行(mm)275 高さ(mm)693 質量(kg)19.4 色(本体)ベージュ 材質(本体)スチール 材質(引出し)透明スチロール樹脂 トラスコ品番281-0328 ベージュ 引出し数深9段4列 棚段深9×4 仕切板72枚付 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)573×275×693 有効内寸法・間口(mm)108 有効内寸法・奥行(mm)241 有効内寸法・高さ(mm)57
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08181731
2016-03-23
用途:
端子の収納に
U.J.I通信株式会社 様 (建設業・工事業)

仕事柄、いくつもの種類の端子を使いますが、小分けに収納出来る商品を探していてこの商品に出会いました。
大きさ、数ともに最適です。

対象商品:
08181756
2014-07-10
用途:
数百種ある部品材料の整理と管理・作業中の小出し棚
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがは老舗メーカー品。棚本体はもちろんプラスチック製引出しや仕切り板まで、すべてが安心して使える強度・精度を満たしており、高価格を超えた満足感がある。今後の使い勝手を鑑みると、せっかく頑丈な製品なので長く使う上で、引出しが破損した際に「引出しのみ5個セット」のような商品設定があると心強い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする