オールマイティSSU 21H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード08181857 品番F1GA250432255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティSSU 21H限定商品『FRONTIER PACK』
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。
さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。
クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。
ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。

用途建設業・製造業 32:ミントブルー×ゴールド サイズ25.5cm 質量(g)約420(26.0cm片方) 材質(底部)ゴム底 素材人工皮革×合成皮革 サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08181857 F1GA250432255 03692424 F1GA220501255 オールマイティSSU21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSU21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする