曜日別特売
SDEM021 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ 08182395

SDEM021 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ 08182395
SDEM021 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ 08182395

電着軸付 E-Pバー DIA

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)10
10
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
0.5
0.7
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
12
15
粒度120
軸径Y(mm)6
内容量1本注文コード08182395品番SDEM021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。

用途
金型などの内面研削、成形研削
粒度120外径D(Φmm)10軸径Y(mm)6全長L(mm)70形状G2砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス寸法l(mm)60厚さT(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08182395
2022-04-04
用途: フライス加工時の切削用
教育・研究機関

ターンテーブルを使った外径研磨用に使ってみたが、粗さが目立つ。しかし、超硬材料も切削できるので、その点はグッド。

対象商品 : 08182212
2019-06-25
用途: 金属製品の寸法記入が主流です
Totaniその他業種

金属製品に寸法記入だったりと、ペンのように使っていますが…くびれの部分で角度が悪いとすぐに折れてしまいます。 ペン先のような物があると嬉しいです。軸のサイズは同じくらいが希望です。

対象商品 : 08182273
2018-07-19
用途: 主に腕時計修理の工具作りです。
セオ時計眼鏡店卸売・小売業

砥石の部分がもう少し大きいのがあればいいのですが、直径10mm、20mm、
30mm位。安い方がいいです。

対象商品 : 08182395
2016-06-12
用途: フェライトコア切削用
オン・セミコンダクター株式会社

トランス用EEコアのギャップ製作用に使用しています。
フライバックでのギャップ量を決めています。

対象商品 : 08182395
2015-11-15
用途: CFRPの切削加工
さくらテクノアシスト製造業

今回の加工内容で形状寸法が良かった。
電着部の粒度と精度も良い。
納期が早い。

対象商品 : 08182264
2013-05-01
用途: 研削

旋盤の硬爪の調整に使用しました。
価格はそこまで高くないですが、安物(100均レベル)と比べると、雲泥の差でした!
モノタロウブランドの物と同じような価格で、どちらにしようか迷いましたが、
説明文の中に"内面研削"というのがあったのでこちらを選びました。
実際使用してうまくいったのですが、ぶつけて曲げてしまったのでもう一度購入しようと思っています。
(まだダイヤ部分がいきているのでもったいない・・・)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする