曜日別特売
SCEM020 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ 08182614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCEM020 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ 08182614
SCEM020 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ 08182614

電着軸付 E-Pバー CBN

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
外径D(Φmm)9.5
9.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
0.5
0.7
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
12
15
粒度120
軸径Y(mm)6
内容量1本注文コード08182614品番SCEM020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。

用途
金型などの内面研削、成形研削
粒度120外径D(Φmm)9.5軸径Y(mm)6全長L(mm)70形状G2砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼寸法l(mm)61厚さT(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08182623
2019-08-11
用途: 鋼鉄の内径研磨使用
東北重研工業株式会社

弊社の研磨仕上げを中心とした仕事が多いのと即決注文なのでお願いしました。此れからも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする