曜日別特売
BG2800P8M60-W タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン 08182889

BG2800P8M60-W タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン 08182889
BG2800P8M60-W タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン 08182889

タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ベルト幅60(mm)
周長2800(mm)
2800
1000
1032
1040
1056
1080
1096
1120
1128
1152
1160
1192
1200
1208
1216
1248
1264
1280
1304
1320
1344
1352
1360
1400
1424
1440
1480
1520
1576
1600
1640
1680
1760
1800
1816
1888
1904
1960
2000
2032
2064
2104
2160
2240
2256
2304
2320
2400
2456
2496
2600
2712
2768
2896
2944
3048
3200
3304
3440
3600
376
392
3920
440
4400
480
512
520
536
560
576
584
600
616
632
640
656
680
688
712
720
752
760
776
800
816
824
832
840
848
856
880
896
912
920
936
944
960
984
歯数350
350
100
102
103
104
105
106
107
110
112
114
115
117
118
120
123
125
129
130
132
135
137
140
141
144
145
149
150
151
152
156
158
160
163
165
168
169
170
175
178
180
185
190
197
200
205
210
220
225
227
236
238
245
250
254
258
263
270
280
282
288
290
300
307
312
325
339
346
362
368
381
400
413
430
450
47
49
490
55
550
60
64
65
67
70
72
73
75
77
79
80
82
85
86
89
90
94
95
97
内容量1本注文コード08182889品番BG2800P8M60-W
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度

仕様耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】1040【最大値】1370歯数350タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)2800歯形P8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする