曜日別特売
6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182894
6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182894
6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182894
6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182894

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード08182894品番6012NR
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)95幅B(mm)18材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)29500基本静定格荷重Cor(N)23200JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000許容回転速度(min-1) 油潤滑8300ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする